カテゴリ
- 切削工具(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- バイク部品(5)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「7800/b」の検索結果

クリーンスーツ 7800/B
MCC(MaxClean)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から4日以内出荷様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。 トータルバランスに優れたロングセラースーツ。 着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。色ブルー仕様ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770
APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U
BP-7800 76トートバッグ
ケイワーク¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から6日以内出荷抜群の収納力と高耐久素材の大容量トートバッグです。 シーンによって使い分けられる長短2種類のベルトがあります。 開口の調整が可能なバックル付きです。 ペンや小物を掛けられる前面ベルト付きです。 内部には収納物を確認しやすいメッシュポケット付きです。 正面・側面に出し入れしやすいオープンポケット付きです。 小物の持ち運びに便利なサコッシュ付きです。材質ポリエステル・合成皮革 他容量(L)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約57×38×25
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル
Gigastone¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
CLEAN クリーンスーツ
MCC(MaxClean)¥6,398~税込¥7,038~1着9日以内出荷着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。材質ポリエステル
オンダッシュスタンド
クラリオン (Clarion)¥1,598税込¥1,7581台欠品中ダッシュボードに簡単取り付け。適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5612
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5609
防水仕様中継ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605長さ(m)5内容1台
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5608
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5606
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5611
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5607
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5610
超硬ドリル B041CPG
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ドリル B967
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO21-HALAGT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:5.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:94.63kW/7800rpm。最大出力:95.58kW/7750rpm。STD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.1、STD:5.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:136.6/6600rpm最大出力(kW)95.58/7750rpm、STD:94.63/7800rpm最大トルク136.6Nm/6650rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAATBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工無最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット
Nikon(ニコン)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラのアクセサリーターミナルにWR-R11bを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11bは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ WR-R11bは、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11b/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えませんカメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
超硬ドリル B976
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から9日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
超硬ドリル B977
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B966
ケナメタル¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷から10日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B978
ケナメタル¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8T
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥43,980税込¥48,3781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO8T。販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:2.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:76.71kW/7800rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.3Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL材質チタン質量(kg)2.5、STD:8色チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥279,800税込¥307,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E4/1。販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。ECUリマッピング推奨(ウォーニングランプ点灯の可能性がございます)。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:90.66kW/7750rpm。最大出力:93.08kW/7800rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質チタン形状専用質量(kg)1.9、STD:4.3色チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm方式集合:2-1加工無最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO23-HAAT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工無最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm