カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(4)
- ニッサン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- GMB(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ウッドワン(1)
- アサヒ技研(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「7825/a」の検索結果

フード一体型クリーンスーツ 7825/A
MCC(MaxClean)¥7,898税込¥8,6881着当日出荷から4日以内出荷トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。 着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。 やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。色ホワイト仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770
ウォーターポンプ(ダイハツ用)
GMB(86件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
手すり丸型M35シリーズ 手すり
ウッドワン¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から6日以内出荷高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。握り径(Φmm)35
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥379税込¥4171個7日以内出荷Molex 4 回路には、長さ 150 mm黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7825アズワン品番65-7464-90RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 24個入
フエニックス・コンタクト¥299,800税込¥329,7801袋(24個)7日以内出荷仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7825アズワン品番65-7573-72