カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「789-7858」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.92ベアリングスリーブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40電源電圧(V)DC5風量(m3/h)11.9RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000終結タイプリードワイヤ
冷却(制御機器)カテゴリ