カテゴリ
- 制御機器(3)
- トラック純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「790-1124」の検索結果

RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 10極, 緑
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 10ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥779~税込¥857~1袋(5個)7日以内出荷Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 300 mm です。黒色です スズめっき仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:300mm