カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「794-896」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19ミリストレーナー カクダイ

    19ミリストレーナー

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質POM高さ(mm)2質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50
  • 電線対電線コネクタ ソケット 9A 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    電線対電線コネクタ ソケット 9A 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像は代表例のみです。ソケット / レセプタクルハウジング。電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ / キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ / キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。特長と利点:。強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 → +105 ℃ 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:600 V ac●オス/メス:メス●定格電流:9A●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-575アズワン品番65-7570-45
  • TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794896-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794896-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • プラグ & ソケット コネクタ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    プラグ & ソケット コネクタ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
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
"794-896" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷