カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「796-100」の検索結果

SP水拭きモップDX 替糸
テラモト¥809税込¥8901枚当日出荷モップ替糸。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル、タイルなどのから拭き・水拭きの床掃除に。用途モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに材質綿・エステル・レーヨン混質量(g)約160種類水拭きモップ全長L(mm)約180繰り返し・詰め替え対応
硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796
スリーボンド¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着トラスコ品番698-8186色無色~淡褐色容量(mL)100主成分アミン系化合物危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
RS-232C出力ケーブルUL用 10m
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ
DWK Life Sciences¥199,800~税込¥219,780~1箱(10本)翌々日出荷特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷取付穴径36~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓(トール)
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓(ショート)
カクダイ¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓(トール)
カクダイ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ホース水抜。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓(ショート)
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ホース水抜。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061