カテゴリ

  • メカニカル部品(986)
  • 科学研究・開発用品(769)
  • 電気材料(586)
  • 制御機器(398)
  • 測定用品(268)
  • 切削工具(205)
  • 物流用品(131)
  • 作業工具(113)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • バイク部品(64)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 建材・エクステリア(56)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 家電(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 溶接用品(35)
  • 保管用品(33)
  • 電動工具(32)
  • 機構部品(30)
  • 厨房用品(24)
  • 清掃用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 建築金物(20)
  • テープ(18)
  • オフィス家具(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 梱包用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空圧工具(15)
  • 安全用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 医療(10)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 介護用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7mm」の検索結果

4,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーダスピット(ソフト)7mm厚 テラモト

    スーパーダスピット(ソフト)7mm厚

    テラモト
    179,800税込197,780
    1枚
    4日以内出荷
    ソフトな踏み心地で素足にやさしく、特殊な曲線構造で耐久性もあります。
    用途屋外マット、屋上、プールなど材質塩化ビニール厚さ(mm)厚さ:約7質量(kg)約23タイプふちなし長さ(m)6幅(cm)90
  • スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m テラモト

    スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m

    テラモト
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷
    ソフトな踏み心地で素足に優しいノンスリップマット。特殊な曲線構造で耐久性があり、施工もしやすい。
    用途屋外マット、土砂落としマット、長尺、ロール、プールサイド、水回りなどに材質塩化ビニール厚さ(mm)約7寸法(幅W×奥行D)(mm)900×6000
  • 手曲ショート管マフラー 7mmロング 189-2031 PMC

    手曲ショート管マフラー 7mmロング 189-2031

    PMC
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2031。販売備考:JMCA認証 ※8BL型式不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-21
  • ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。
    用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様両面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    269,800税込296,780
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2126アズワン品番65-7911-42
  • ウッドラックパネル R 7mm厚 910×1820 片面のり付き 25枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    ウッドラックパネル R 7mm厚 910×1820 片面のり付き 25枚梱包

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    パネル-Bに粘着剤を塗った製品、ポスター貼りに適しています。
    用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
  • ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 1050×2020 片面のり付き 20枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 1050×2020 片面のり付き 20枚梱包

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。
    用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)1050×2020
  • スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 7mm 1箱 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 7mm 1箱 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1箱(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2080アズワン品番65-7912-91
  • クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 USB 1セット 840個入 TDK

    クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 USB 1セット 840個入

    TDK
    149,800税込164,780
    1セット(840個)
    7日以内出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
    仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mmアズワン品番65-7062-58
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    279,800税込307,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2033アズワン品番65-7911-50
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2034アズワン品番65-7914-11
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 7mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 7mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1980アズワン品番65-7910-38
  • 基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    699,800税込769,780
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●深さ:9.1mm●コード番号:190-8794アズワン品番65-7659-03
  • 基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8796アズワン品番65-7771-84
  • VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1セット 1000個入 Ecliptek

    VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1セット 1000個入

    Ecliptek
    419,800税込461,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EV32C6 シリーズ電圧制御水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:VCXO●出力周波数:1.544 → 77.76MHz●周波数偏差:50ppm●負荷キャパシタンス:15pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●出力レベル:CMOS●絶対周波数可変範囲:100ppmアズワン品番65-7111-60
  • ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック) 淀川ヒューテック

    ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック)

    淀川ヒューテック
    929,800税込1,022,780
    1枚
    7日以内出荷
    融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。 永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。 熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。 金属との相性が良く摩耗が少ない。 真空中での使用に適しています。 耐放射線性、耐薬品性に優れています。
    サイズ大(254mm角)
  • ステン平織 吉田隆

    ステン平織

    吉田隆
    159,800税込175,780
    1巻(30m)
    翌々日出荷
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    249,800税込274,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    329,800税込362,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    249,800税込274,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    369,800税込406,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    419,800税込461,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    399,800税込439,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    279,800税込307,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    589,800税込648,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
...
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
"7mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷