カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- エンジン工具(6)
絞り込み
「7uh-11925-00」の検索結果

ボルト フランジ 95817-08030
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95827-08030主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボルト フランジ 95817-08020
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷主な適合純正品番90105-083A2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボルト フランジ (JN5) 95817-08016
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95807-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
インバーター発電機
EARTH POWER¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式/セルモータ式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2.8騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式