カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 救急・衛生(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「8-2432-01」の検索結果

小分け 伸縮包帯 ベスケア
ナビス(アズワン)(2件のレビュー)¥119税込¥1311袋(1巻)当日出荷約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)伸縮率(倍)約3
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8800アズワン品番65-7757-71
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥12,880税込¥14,1681個7日以内出荷Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2432アズワン品番65-8036-92