カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 卓上消耗品(2)
絞り込み
「8-7479-21」の検索結果

オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
耐熱滅菌バッグ
アズワン¥9,360税込¥10,2961袋(100枚)当日出荷耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
食品用ポリ袋
ワタナベ工業(23件のレビュー)¥479税込¥5271袋(80枚)当日出荷国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。 冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。 湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。耐熱温度(℃)110材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015寸法(mm)260×390耐冷温度(℃)-30
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
ナイロンポリ 新Lタイプ
福助工業(88件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ビオラモ オートクレーブバッグ
VIOLAMO(ビオラモ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)当日出荷耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
滅菌表示付オートクレーブバッグ
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1箱(200枚)ほか当日出荷から翌々日出荷四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き