カテゴリ
- 農業機械(9,525)
- ねじ・ボルト・釘(4,388)
- 切削工具(4,145)
- 制御機器(3,358)
- パソコン/周辺機器(3,285)
- バイク部品(2,591)
- 船舶用品・漁業資材(2,173)
- 研磨材(1,810)
- 空調・照明・電設資材(1,779)
- メカニカル部品(1,636)
- 物流用品(1,614)
- 事務用品(1,430)
- 作業工具(1,371)
- 油圧機器・油圧ホース(1,370)
- 機構部品(1,347)
- 測定用品(1,347)
- 店舗什器・備品(1,181)
- 自動車補修部品(1,140)
- 配管・水廻り設備部材(1,015)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(990)
- 作業服(845)
- 卓上消耗品(844)
- 電気材料(838)
- 電動工具(828)
- 建築金物(785)
- 科学研究・開発用品(763)
- FA担当者のオススメ新商品(749)
- 厨房用品(650)
- 安全標識(566)
- オフィス家具(546)
- 学童・教育用品(497)
- トラック用品・パーツ(456)
- 塗装・養生・内装用品(432)
- 手袋(428)
- バイク純正部品(414)
- 建材・エクステリア(413)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(411)
- 自転車部品(391)
- 清掃用品(376)
- 自動車純正部品(356)
- カー用品(348)
- 縫製用品(343)
- 空圧工具(318)
- 溶接用品(310)
- 介護用品(298)
- 家電(256)
- 食品・飲料(244)
- 日用品(243)
- 塗料(225)
- 医療(212)
- はんだ関連・静電気対策用品(183)
- 梱包用品(175)
- 印刷用紙/インク/印刷機(170)
- 農業・園芸資材(160)
- 安全保護具(151)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(138)
- フォークリフト・産機・建機用品(135)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(124)
- ポンプ・送風機・電熱機器(124)
- 農具(121)
- 安全用品(117)
- 保管用品(116)
- 安全靴・作業靴(106)
- テープ(100)
- 接着剤・補修材(100)
- 救急・衛生(94)
- 防災用品(93)
- 整備工具・収納(91)
- ヘルスケア(86)
- 鈑金・塗装(83)
- タイヤ・足回り(76)
- 自動車用オイル・ケミカル(75)
- エンジン工具(72)
- 防犯用品(70)
- 測量用品(土木/建設)(65)
- スプレー・オイル・グリス(60)
- バッテリー・電装(59)
- 自転車整備工具・アクセサリー(55)
- マスク(50)
- トラック輸送・安全用品(49)
- 洗剤・除去剤(47)
- 完成車(45)
- 住設機器(39)
- クリーンルーム用品(36)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(36)
- 洗車・清掃(30)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
- 理美容(26)
- トラック純正部品(25)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(75)
- BIGM(丸山製作所)(3,413)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(828)
- HiKOKI(ハイコーキ)(397)
- Kawasaki(375)
- KITO(キトー)(1,020)
- NAKANO(658)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(416)
- OSG(オーエスジー)(407)
- Panasonic(パナソニック)(1,111)
- PMC(433)
- RS PRO(458)
- SHIMANO(シマノ)(442)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(369)
- TRUSCO(520)
- エスコ(2,232)
- スバル(408)
- ホンダ(5,999)
- メディアカバーマーケット(1,476)
- 大阪魂(3,150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「8.1」の検索結果

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,688税込¥2,9571本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)87直径(Φmm)8.1溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.1溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
モニタリングリレー F Lutze Ltd 10→32V dc 8.1mm
F Lutze Ltd¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様電源電圧:10 → 32 V dc●電流感度:過電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●幅:8.1mm●UL94-V0、NFF I2、F2に準拠した難燃性等級 UL508に準拠した国際承認. LOCC-BOX電流制御システム. このインテリジェントなLOCC-BOXシステムは、広範囲の用途に適した様々な設定と構成を備えています。 内容:. 容量負荷切り替え用の電源オン効果 単一又は複数の障害検知方法、最終状況の保存 振動の大きい場所用のスプリング端子 わずか8.1 mm幅の細い構造 温度に依存しない応答時間 ジャンパリンク用のコンタクトスロット ねじなしコンタクトスライドで途切れのない給電 手動又はリモートでオン / オフ 4つのステータス表示 オプションのバスインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
永谷園 フリーズドライ しじみ70個分のちからみそ汁 8.1gX8x5
永谷園¥1,698税込¥1,8341セット(5個)3日以内出荷1杯でしじみ70個分相当のオルニチンが摂取できるみそ汁です。味噌をそのままフリーズドライしているから、味噌本来の風味を長く美味しく味わえます。保存環境常温
LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から7日以内出荷10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色グレー形丸型ケーブル規格Cat.8.1線径(Φmm)7.5コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
LED A形 E26 調光器対応
オーム電機(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
液晶保護フィルム Dell Inspiron 11 Windows 8.1 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell Inspiron 11 Windows 8.1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm
ニチフ¥1,898税込¥2,0881パック(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9色透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ8.1
タイテックス¥6,798税込¥7,4781本9日以内出荷トラスコ品番227-4815刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
液晶保護フィルム KEIYO 8.1 インチ DA AN-N004 / AN-N007 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIYO 8.1 インチ DA AN-N004 / AN-N007寸法(mm)205.4×81.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ8.1
タイテックス¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-1680刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ニッケルタンシ+-ナベH8.1X1
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。長さ(mm)8十字穴番号2寸法H(mm)1.4寸法a(mm)1.2寸法t(mm)1寸法D(mm)8.1寸法b(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法t1(mm)1.1寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3角座番号H3-8
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.1
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-9056刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ8.1
ワルター¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-8577刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Pro Tablet 408 G1 Windows 8.1 Pro 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pro Tablet 408 G1 Windows 8.1 Pro取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.1
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-6961刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス)
OWON(オウオン)¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から33日以内出荷【ファンレス静音設計】 本製品はファンレス設計により、静音・無振動を実現しています。長時間使用でもモーター音が一切なく、実験室や静かな作業環境でも快適に運用可能です。内部は放熱性に優れた構造で、フル負荷運転時でも温度上昇を抑制し、コンポーネントの劣化リスクを最小限に抑えます。 【小型・軽量でも高性能】 本体サイズはわずか82×142×226mm、重さ約1.8kgと非常にコンパクトで、省スペースでの設置が可能です。出力電圧は最大30~80V、電流最大5~8A、出力電力は120~150W(モデルにより異なる)と、設計・開発・評価用途に十分な出力性能を確保しています。 【高精度制御と保護機能の充実】 出力分解能は電圧10mV/電流1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mVと高精度です。過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)を備えており、安全に運用できるだけでなく、出力遮断時の残留電圧を防ぐ放電回路も内蔵されています。 【USB制御とシーケンス出力対応】 USBデバイスインターフェースを標準搭載し、PCとの接続によるSCPIコマンドでのリモート制御が可能です。最大10ステップのシーケンス出力、4つのメモリ設定保存、2.8インチカラーLCDによる視認性の高い表示機能など、使いやすさと自動化対応の両立を実現しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止軽量で薄型のデザインリスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能質量(kg)約1.8チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(20枚)ほか当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(16個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...