カテゴリ

  • 自動車純正部品(129)
  • 制御機器(67)
  • 作業服(49)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 切削工具(23)
  • 測定用品(13)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「8.4v」の検索結果

417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JE8.4V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE8.4V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
  • Shooter Pack NiMH 8.4V 1400mAh 2本入 GFORCE

    Shooter Pack NiMH 8.4V 1400mAh 2本入

    GFORCE
    5,198税込5,718
    1個(2本)
    6日以内出荷
    エントリーユーザーにオススメのNiMHバッテリー、お得な2本セット! Noirシリーズと同様、Gun収納時に目立たないブラック/グレーのモノトーンケーブルを採用! 扱いやすく、多くのGunに対応するミニコネクタ仕様。コネクタをブラックとし精悍さもGood! 耐久性&出力特性にこだわったSelected Cellを採用。あらゆるシーンで使えるタフネスバッテリー!
    仕様●サイズ:105×35×18mm●重量:162g●コネクタータイプ:ミニコネクタアズワン品番67-6610-93
  • ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W

    ROHM
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコンパス いろは SONIC(ソニック)[文具]

    スーパーコンパス いろは

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    しっかりクッキリかきやすい。 安全&新設設計でお子様に安心。 新開発やわらかケース仕様。 小学校導入率No1。 学校の授業に最適。
    材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)118
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2884

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • アングル形止水栓(共用) TOTO

    アングル形止水栓(共用)

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状アングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型
  • バリビット LENOX(レノックス)

    バリビット

    LENOX(レノックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    正確で精密な穴あけを実現。 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 素早い作業性。先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけがスピーディーに行えます。 材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により、切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の磨耗を抑え長寿命を可能にします。 シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑ることはありません。
    材質コバルトハイス
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • 110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組) エスコ

    110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
  • 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ

    110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
  • リプラギタイヤストッパー エスコ

    リプラギタイヤストッパー

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
  • リプラギタイヤストッパー エスコ

    リプラギタイヤストッパー

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • タイヤストッパー エスコ

    タイヤストッパー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。紐は取り外し可能。適用:軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下)。
    材質合成ゴム質量(g)640 (2個・紐含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×67紐長(cm)124
  • タイヤストッパー (ヒモ付き) エスコ

    タイヤストッパー (ヒモ付き)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1組
    翌々日出荷
    2t車以下のタイヤ止めに。
    材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
  • 瞬間接着剤 Z84V アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z84V

    アルテコ(ALTECO)
    34,980税込38,478
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
    用途無臭・無白化主観接着剤セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    67,980税込74,778
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
  • タイヤストッパー(パレットトラック用) エスコ

    タイヤストッパー(パレットトラック用)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    ハンドリフトをガッチリ固定。
    寸法(mm)164×271×30
  • パレットトラックチョーク エスコ

    パレットトラックチョーク

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びしやすいハンドル形状。
    用途ハンドパレットトラックの車輪止めに材質ゴム質量(kg)1.58内寸(mm)220×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50
  • ホイールチョーク エスコ

    ホイールチョーク

    エスコ
    1,620税込1,782
    1組(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。
    材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • シートカバー (E1) MAZDA(マツダ)

    シートカバー (E1)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR EDGE (Z3) MAZDA(マツダ)

    DOOR EDGE (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • SEAT COVER (W384) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (W384)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAP REAR SET (Z3) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP REAR SET (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • INST. KIT OF ASHTRAY MAZDA(マツダ)

    INST. KIT OF ASHTRAY

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • タイヤストッパー (大型車用) エスコ

    タイヤストッパー (大型車用)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌々日出荷
    10tまでの大型車に対応。大型で持ちやすいハンドル。効果的な配置により、高いグリップ力を発揮します。滑り止め付き。
    材質ポリエチレン質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×256×120
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • タイヤストッパー エスコ

    タイヤストッパー

    エスコ
    4,320税込4,752
    1組(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(4t車以下)。
    材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×270×180質量(kg/個)3.3
  • ヘッドランプベゼル (A0) MAZDA(マツダ)

    ヘッドランプベゼル (A0)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (A0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (A0)

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • FOG LAMP SET (Z3) MAZDA(マツダ)

    FOG LAMP SET (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • FOG LAMP COVER (Z3) MAZDA(マツダ)

    FOG LAMP COVER (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷