カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,913)
- 切削工具(2,699)
- 制御機器(1,324)
- 機構部品(857)
- メカニカル部品(683)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(530)
- 物流用品(455)
- 作業工具(428)
- 電気材料(387)
- 測定用品(211)
- バイク部品(206)
- 科学研究・開発用品(200)
- 建築金物(190)
- 空調・照明・電設資材(143)
- 配管・水廻り設備部材(130)
- パソコン/周辺機器(128)
- 農業機械(119)
- テープ(82)
- 研磨材(78)
- 医療(76)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 建材・エクステリア(68)
- 事務用品(67)
- 自動車補修部品(56)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 電動工具(50)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- 学童・教育用品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 家電(32)
- 農業・園芸資材(31)
- バイク純正部品(27)
- 厨房用品(27)
- 空圧工具(25)
- 整備工具・収納(24)
- 店舗什器・備品(22)
- オフィス家具(20)
- 溶接用品(19)
- 縫製用品(19)
- 防犯用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 日用品(14)
- 自転車部品(14)
- 清掃用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 安全用品(12)
- 防災用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 介護用品(11)
- 保管用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 卓上消耗品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 救急・衛生(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 農具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- カー用品(5)
- 安全標識(4)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 測定関連サービス(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- マスク(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(74)
- 大阪魂(2,237)
- エスコ(394)
- 日本モレックス(molex)(367)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(237)
- OSG(オーエスジー)(236)
- TRUSCO(220)
- RS PRO(197)
- グーリング(194)
- 水本機械製作所(142)
- NACHI(不二越)(139)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(131)
- IKO(日本トムソン)(128)
- AFAM(アファム)(120)
- 日産ネジ(119)
- イマオコーポレーション(107)
- TAKIGEN(タキゲン)(102)
- サンワ[テープ](102)
- Igus(イグス)(101)
- 岩田製作所(93)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「8.5mm」の検索結果

8.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
B型エアーリール8.5mm用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
8.5mm ウレタンホース用プラグ
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm
EFFORT(エホート)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65![8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152517-180824-02.jpg)
8.5mm [タケノコ型] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。用途エアー用エスコ品番EA140EF-8.5材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1セット(100個)当日出荷から8日以内出荷キャビネットを簡易的に組むのに最適です。用途ノックダウン家具材質PA6取付ネジ止め下穴径(Φmm)26下穴深さ(mm)8.5
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA141AS-112材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
6.5x0.65/ 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-117材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.65外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.187許容荷重(N)7.45巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.09
8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
6.5x0.7 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-119材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.815許容荷重(N)8.43巻方向右密着高さ(mm)4.7許容荷重時高さ(mm)5.5
G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA141AY-4材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AY-2材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
ステンレス アイスクリュー 内径8.5mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個3日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2873材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)8.5寸法H(mm)16寸法A(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)2.8寸法B(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
...
















![8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152517-180824-02.jpg)