カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,328)
  • 切削工具(2,337)
  • 農業機械(2,020)
  • 制御機器(1,574)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,255)
  • 機構部品(965)
  • メカニカル部品(951)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(824)
  • 作業工具(815)
  • FA担当者のオススメ新商品(683)
  • バイク部品(630)
  • パソコン/周辺機器(549)
  • 測定用品(471)
  • オフィス家具(410)
  • 配管・水廻り設備部材(391)
  • 空調・照明・電設資材(361)
  • 建築金物(283)
  • 物流用品(260)
  • 電気材料(256)
  • 船舶用品・漁業資材(255)
  • 科学研究・開発用品(240)
  • 清掃用品(225)
  • 店舗什器・備品(215)
  • 学童・教育用品(210)
  • 事務用品(208)
  • 自動車補修部品(204)
  • 空圧工具(191)
  • 作業服(167)
  • 電動工具(163)
  • 卓上消耗品(160)
  • 研磨材(154)
  • 家電(144)
  • 防犯用品(142)
  • 厨房用品(137)
  • 塗料(120)
  • 自転車部品(113)
  • 縫製用品(112)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
  • 介護用品(103)
  • 溶接用品(101)
  • 食品・飲料(96)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • 安全用品(78)
  • 建材・エクステリア(78)
  • カー用品(75)
  • エンジン工具(61)
  • バッテリー・電装(54)
  • 梱包用品(49)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 防災用品(48)
  • 日用品(44)
  • 自動車純正部品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 医療(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • テープ(37)
  • 整備工具・収納(37)
  • バイク純正部品(35)
  • 安全標識(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 保管用品(29)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 安全保護具(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 鈑金・塗装(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 手袋(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 理美容(14)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 住設機器(10)
  • 完成車(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • マスク(5)
  • 農具(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「8×20」の検索結果

22,773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-820種別バンド砥材A質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)8×20
  • M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコ

    M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(4個)
    欠品中
    エスコ品番EA949LF-820材質スチール長さ(mm)20ねじ径M8
  • マルチモノキュラーH8×20 ビクセン

    マルチモノキュラーH8×20

    ビクセン
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
  • M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-820材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M8
  • M8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×20mm
  • 3/8sqx20mm ソケット エスコ

    3/8sqx20mm ソケット

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)20差込角(inch)3/8
  • ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40) OHSATO(大里)

    ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)

    OHSATO(大里)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
    トラスコ品番513-9642材質長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
  • M8x20mm 高ナット(10個) エスコ

    M8x20mm 高ナット(10個)

    エスコ
    550税込605
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
  • 3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ

    3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611CD-20全長(mm)49サイズT20質量(g)46対辺(mm)3.8寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
  • M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
  • M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    990税込1,089
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-820A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM5
  • ソケットフランジ M8X20 ベビーフェイス

    ソケットフランジ M8X20

    ベビーフェイス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
  • ソケットフランジ M8X20 ベビーフェイス

    ソケットフランジ M8X20

    ベビーフェイス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    --。6mm又は8mmのキャップボルト用ソケットフランジです。 このスプール(糸巻き)タイプは、荷掛けフックの代用やアクセサリー等に様々な場所に使用出来ます。
    ゴールド
  • ソケットフランジ M8X20 ベビーフェイス

    ソケットフランジ M8X20

    ベビーフェイス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
  • 長穴ポンチ(タケダ用)8X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(タケダ用)8X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(タケダ用)8×20mmトラスコ品番853-4693材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-122形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • 12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    7,970税込8,767
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-81
  • ボルト(M8X20) 工進

    ボルト(M8X20)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESR-600-AAA-0など
  • ボルト(M8X20) 工進

    ボルト(M8X20)

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0335材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • ボルト(M8X20) 工進

    ボルト(M8X20)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 長穴ポンチ(藤村用)8X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(藤村用)8X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(藤村用)8×20mmトラスコ品番853-4691材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ポンチ(昭和精工用)8X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(昭和精工用)8X20mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(昭和精工用)8×20mmトラスコ品番853-4692材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ダイス(昭和精工用)8X20mm ミエラセン

    長穴ダイス(昭和精工用)8X20mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
    仕様長穴ダイス(昭和精工用)8×20mmトラスコ品番853-4673材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
  • 8-20mm ねじ山修正ツールセット(内ねじ) エスコ

    8-20mm ねじ山修正ツールセット(内ねじ)

    エスコ
    47,200税込51,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603AC-20
  • 12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    7,970税込8,767
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • タイヤ用ボルト M8*20 工進

    タイヤ用ボルト M8*20

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-3625C2-AAA-0など部品番号56040301
  • ボルトワッシヤー 8X20 ホンダ

    ボルトワッシヤー 8X20

    ホンダ
    50税込55
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト,フランジ 8X20 ホンダ

    ボルト,フランジ 8X20

    ホンダ
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
  • 30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
...