カテゴリ

  • バイク純正部品(10,148)
  • 自動車純正部品(7,291)
  • トラック純正部品(3,456)
  • ねじ・ボルト・釘(3,081)
  • パソコン/周辺機器(2,772)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,343)
  • 農業機械(2,306)
  • 制御機器(2,113)
  • メカニカル部品(1,841)
  • 切削工具(1,489)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,461)
  • 機構部品(1,169)
  • 作業工具(1,021)
  • 空調・照明・電設資材(866)
  • FA担当者のオススメ新商品(671)
  • 科学研究・開発用品(606)
  • 測定用品(575)
  • バイク部品(490)
  • 電気材料(452)
  • 家電(426)
  • カー用品(424)
  • 配管・水廻り設備部材(356)
  • 建築金物(312)
  • 物流用品(278)
  • 店舗什器・備品(248)
  • 自動車補修部品(235)
  • 事務用品(235)
  • 船舶用品・漁業資材(232)
  • 厨房用品(230)
  • オフィス家具(223)
  • 卓上消耗品(205)
  • 作業服(195)
  • 電動工具(185)
  • 保管用品(170)
  • 清掃用品(147)
  • 医療(134)
  • 学童・教育用品(134)
  • 防犯用品(124)
  • 建材・エクステリア(112)
  • 研磨材(107)
  • 縫製用品(101)
  • 溶接用品(100)
  • 空圧工具(97)
  • 介護用品(92)
  • 塗装・養生・内装用品(84)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • エンジン工具(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
  • 塗料(78)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
  • 安全用品(73)
  • 自転車部品(73)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 防災用品(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 梱包用品(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • 日用品(59)
  • 住設機器(59)
  • 安全標識(48)
  • バッテリー・電装(44)
  • 鈑金・塗装(44)
  • 食品・飲料(44)
  • 測定関連サービス(43)
  • 救急・衛生(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 整備工具・収納(31)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • テープ(30)
  • 安全保護具(30)
  • ヘルスケア(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 手袋(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 農具(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • マスク(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 理美容(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 完成車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「8×30」の検索結果

50,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアスライドテーブル(MXS8-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30A~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • ボルト ソケット 8X30 92154-1865 Kawasaki

    ボルト ソケット 8X30 92154-1865

    Kawasaki(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92150-1771代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • 双眼鏡 MONARCH M7 8×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 8×30

    Nikon(ニコン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)465倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)8.3
  • M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-830材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M8
  • スタッド 8X30 92004-1121 Kawasaki

    スタッド 8X30 92004-1121

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    当日出荷
    代表車種EJ800AGF
  • ボルト フランジ 8X30 957010803008 ホンダ

    ボルト フランジ 8X30 957010803008

    ホンダ
    49税込54
    1個
    欠品中
    主な適合車種BENLY PRO (AA03-100)
  • ボルト フランジ 8X30 957010803000 ホンダ

    ボルト フランジ 8X30 957010803000

    ホンダ
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)GROM
  • 8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-68B材質ポリエチレン質量(kg)3.6トラ全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • (I/X)ウエコミ ボルト 8X30 172BA0830 Kawasaki

    (I/X)ウエコミ ボルト 8X30 172BA0830

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番172G0830代表車種COMMON
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-30

    東京発条製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)8.18自由長(mm)30外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×30
  • M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    595税込655
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
  • ボルト フランジ 8X30 92154-0424 Kawasaki

    ボルト フランジ 8X30 92154-0424

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    当日出荷
    代表車種KLX125CGF
  • 丁番 A8H30N 新日軽(LIXIL)

    丁番 A8H30N

    新日軽(LIXIL)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    適合アルミサッシ、コンポーレ1800、コンポーレ1800防火、マイコンポーレ、出入口ドア2X4シリーズシルバー
  • MX Series(MXQ8-30ZK) SMC

    MX Series(MXQ8-30ZK)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動
  • M8x30mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x30mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×30mm
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • MX Series(MXQ8-30R) SMC

    MX Series(MXQ8-30R)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
  • 8.0mmx30m プラスチックチェーン(白) エスコ

    8.0mmx30m プラスチックチェーン(白)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-61B材質ポリエチレン質量(kg)3.6全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×30表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
  • 3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ

    3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611CD-30全長(mm)49サイズT30質量(g)47対辺(mm)5.5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
  • 強力ばね TM(中荷重) TM8-30 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM8-30

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)14.19自由長(mm)30外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • エアスライドテーブル(MXS8-30-~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30P~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル(MXS8-30R~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30R~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8-30B~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30B~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8-30F~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30F~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30F~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • x8/30mm スケールルーペ エスコ

    x8/30mm スケールルーペ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756D-8
  • エアスライドテーブル(MXS8-30P~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30P~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • M8x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×30
  • M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(12本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
  • M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-830A
  • (22751)パイプ 8×30 ホンダ

    (22751)パイプ 8×30

    ホンダ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • 8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄) エスコ

    8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-67B材質ポリエチレン質量(kg)3.6蛍光黄全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30A~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • 8.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ

    8.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-62B材質ポリエチレン質量(kg)3.6全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
...