カテゴリ

  • 作業服(431)
  • 農業機械(270)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • 制御機器(73)
  • 空調・電設資材(42)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 作業工具(27)
  • 建材・エクステリア(19)
  • バイク純正部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 厨房用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農具(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)

「8マーク」の検索結果

1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
289税込318
1個
9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8マーク 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂8マーク 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8Tボルト Modes8TボルトModes(25件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。 オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる! ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。 [印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
8マーク 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂8マーク 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.75種別半ねじ寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ 3M(スリーエム)Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(80枚)
当日出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材方式ポップアップ式効果帯電防止、除菌アルコール
テープのり ドットライナーロング(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨテープのり ドットライナーロング(強粘着)本体/詰め替えリフィルコクヨ(4件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。テープの長さはシリーズ最長の50mでたっぷり使えて詰め替え頻度も削減。テープ幅は大型封筒にも安心の10mmです。(スタンダード品よりやや太め)
用途たっぷりヘビーユーザにおすすめ/封筒約400枚分※長形3号封筒の場合/封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなどテープ幅(mm)10テープ長さ(m)50仕様カタログ補足:ACID FREEエコマーク認定認定繰り返し・詰め替え対応
液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]液晶用クリーナー 詰め替えPLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1個(100枚)
当日出荷
ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2025) サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2025)サンエス
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
業界唯一の日本製バッテリーが進化!JAPAN LABEL 第一弾!〇HIGH MODEで連続8時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、Sマーク取得(バッテリーのみ)〇Bluetooth機能搭載〇難燃素材対応〇簡易防水機能搭載〇JBRC登録〇対応ファ対応ファンはRD9310PH / RD9320PH / RD9330PC /RD9410PH / RD9420PHです。
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター(RD9395)セット内容バッテリー質量(g)バッテリー:約340所要時間約3.5
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
4,398税込4,838
1巻(100m)
3日以内出荷から5日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
耐熱温度(℃)60
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)サンエス
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V〇HIGH MODEで連続8時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)〇簡易防水機能搭載〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能〇JBRC登録〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。
付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
純正インクタンク Canon PFI-107 Canon純正インクタンク Canon PFI-107Canon(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種メーカーCanon種別純正品適合iPF785/iPF780/iPF770School/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670容量(mL)130エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 008
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
純正インクカートリッジ EPSON IB10 カードケース EPSON純正インクカートリッジ EPSON IB10 カードケースEPSON(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合EW-M530F種別純正エコマーク認定認定適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号20 142 008
デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZAデジタルサイネージ TD-Z4 seriesREGZA
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働縦/横設置対応防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500
無線マウス 2.4GHz 光学式 ブラック グリーンハウス無線マウス 2.4GHz 光学式 ブラックグリーンハウス
959税込1,055
1個
当日出荷
2.4GHzのワイヤレスマウス DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え 本体に収納可能な小型レシーバーを採用 電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載 スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能
仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:ブラック●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-47
PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ
2,930税込3,223
1枚
翌々日出荷
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
FTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-DDHSP-0 FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-DDHSP-0FTDI Chip
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB 2.0 高速 UART ケーブルは、あらゆる USB 信号及びプロトコルを処理する FTDI の FT232H USB-UART インターフェース IC デバイスを搭載しています。このケーブルを使用すると、 3.3 V デジタルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 このケーブルには、 FT232H を使用した小型の内部電子回路基板が含まれており、ケーブルの USB コネクタ端に組み込まれています。単極、レセプタブス 10 エンドコネクタが付いています。特長と利点受信バッファタイムアウト調整可能 非同期UARTデータ転送速度: 12 Mbaud フルアシストハードウェア又は X-On / X-Off ソフトウェアハンドシェイク 低動作及びUSBサスペンド電流 USB帯域の消費量を低減 VCC 上の最大出力は 450 mA @ 5 V dc です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C データスループットが高い場合は、 1 KB の受信バッファと送信バッファ USBサスペンド及びレジュームに対応 長さ 1.8 m の 10 芯ケーブルです 送受信 LED UART インターフェイスで 7 又は 8 データビット、 1 又は 2 ストップビット、奇数 / 偶数 / マーク / スペースパリティとパリティなしをサポートします UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタは、 USB ホスト又はハブに直接接続するために使用します用途電子システム USB インターフェース用のプロトタイピングプラットフォームです USB を既存のデバイスに Rapid に統合 TOP Box PC-USB インターフェイスを設定します 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB バーコードリーダー USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB 産業用制御 USB 計装 USB 医療用途 USB-RS232 / RS422 / RS485 コンバータ USB ワイヤレスモデム認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から103日以内出荷
ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形DXアンテナ
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器質量(kg)0.086ホワイト外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部)出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
マガジンラチェットドライバー TRUSCOマガジンラチェットドライバーTRUSCO
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
この1本で8サイズに対応できます。 GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。 ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用トラスコ品番148-2999セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25商品構成セット品
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規UHOLABO(ウホラボ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2材質(本体)アクリル
ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタネーム9 メタリックカラー メールオーダー式シヤチハタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
日本中で愛用されているシヤチハタのネーム9に、メールオーダー式が登場。ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。(メーカー試験データによる)
寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色6色書体8種類印面サイズ(Φmm)9.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008繰り返し・詰め替え対応
再生原料HDゴミ袋 HEIKO再生原料HDゴミ袋HEIKO
399税込439
1パック(50枚)
当日出荷
再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。
再生材使用率(%)40再生材使用使用
マジック アクアテック 寺西化学マジック アクアテック寺西化学(2件のレビュー)
149税込164
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)細字:1~2・太字:2.5×6インク水性グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 008
サーモス真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス)サーモス真空断熱ステンレスポットTHERMOS(サーモス)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
簡単に回せてしっかり閉まる、安心のスクリュー式中せん中せん上部は、しっかりと握りやすい形状360度回転で簡単オープン従来通り全ての流路が洗いやすく、お湯・水以外のドリンクも安心手がすっぽり入る口径70mmで中までしっかり洗浄・すすぎができる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金・中せん:ポリプロピレン、中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン:シリコンエコマーク認定認定口径(Φmm)約70エコマーク認定番号10 146 008
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460EIZO
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)50回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:93ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ23.8型(60.5cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4アスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】527.0×296.5最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節
ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 シヤチハタネーム9 創業100周年記念カラー メールオーダー式シヤチハタ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。・連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。・繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。※メーカー試験データによる・[印面サイズ]直径9.5mm [書体]8書体 [インキ色]6色・[メールオーダー式]商品をご購入後、インターネットから印面部分をご注文いただけます。
シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色6色書体8書体印面サイズ(Φmm)9.5詰め替えインクXLR-9NRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法メールオーダー
インクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC14MB11 EPSONインクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC14MB11EPSON
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
マットブラックエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 142 008
インクカートリッジ(イエロー) EPSON SC14Y11 EPSONインクカートリッジ(イエロー) EPSON SC14Y11EPSON
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
イエローエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 142 008
...