カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 家電(5)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8極8芯」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN用モジュラープラグ CAT5E ELPA

    LAN用モジュラープラグ CAT5E

    ELPA
    ¥636税込¥700
    1セット(6個)
    欠品中
    8極8芯用(8極4芯にも使用可能)の補修プラグとして必要な長さの8極8芯コードを作成
    仕様8極8芯/8極4芯用
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    色白芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • LANケーブル CAT6A ELPA

    LANケーブル CAT6A

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥522~税込¥574~
    1個
    当日出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様8極8芯用色ホワイト規格CAT6Aケーブルスタンダード爪折れ防止ありカテゴリーCat6A(準拠)
  • 情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • CAT6LAN ELPA

    CAT6LAN

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥561~税込¥617~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
  • ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数8極8心
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    仕様埋込型極数8極8心規格CAT5E
  • LAN用中継コネクター8極 CAT5E ELPA

    LAN用中継コネクター8極 CAT5E

    ELPA
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
    仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    色白口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • TELLAN兼用フラットCAT6 ELPA

    TELLAN兼用フラットCAT6

    ELPA
    ¥854~税込¥939~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適
    仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様)プラグ形状モジュラープラグ
  • ISDN用 埋込モジュラージャック8極8心用 神保電器

    ISDN用 埋込モジュラージャック8極8心用

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    極数8極8心
  • LAN用中継コネクタ8極 CAT6 ELPA

    LAN用中継コネクタ8極 CAT6

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,043税込¥1,147
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
    仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
  • CAT6フラット ELPA

    CAT6フラット

    ELPA
    ¥836~税込¥920~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルタイプフラット
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ
    グリーン

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)構造ヨリ線(28AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付
  • ADSL用変換アダプタ8極ー6極 ELPA

    ADSL用変換アダプタ8極ー6極

    ELPA
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11
    仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • LAN切替器 サンワサプライ

    LAN切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
    仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93
  • 8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN

    8極8芯モジュラープラグ 単線用

    LINKMAN
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • モジュラープラグ エスケイ工機

    モジュラープラグ

    エスケイ工機
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
    材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN用モジュラーペンチ 8極 ELPA

    LAN用モジュラーペンチ 8極

    ELPA
    ¥4,464税込¥4,910
    1個
    翌々日出荷
    8極8芯/8極4芯のモジュラープラグを圧着
    仕様8極8芯/8極4芯兼用、LANケーブル用
  • LAN切替器 サンワサプライ

    LAN切替器

    サンワサプライ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
    仕様4台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約170対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機)保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)湿度範囲0~95%(結露なきこと)サイズ(mm)W155×D98×H29.5アズワン品番64-0871-80
  • カシメ工具 単線・ヨリ線両対応 エレコム

    カシメ工具 単線・ヨリ線両対応

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
    仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
  • LAN中継アダプタ CAT6A対応 MCO

    LAN中継アダプタ CAT6A対応

    MCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約5規格CAT6A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • カテ7対応LAN中継アダプタ MCO

    カテ7対応LAN中継アダプタ

    MCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長する カテゴリー7対応 コンパクト設計 10ギガビット対応 STP・UTP両対応 RoHS2.0対応
    色ホワイト質量(g)約14規格カテゴリー7準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19×20×34コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、STPRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CAT6LANクロス ELPA

    CAT6LANクロス

    ELPA
    ¥607税込¥668
    1個
    当日出荷
    ADSL・CATV・PC to PC対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用
  • LAN中継アダプタ CAT5e 対応 MCO

    LAN中継アダプタ CAT5e 対応

    MCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
    質量(g)約5規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)
    シルバー
    ゴールド

    バリアフリー対応コンセント CECシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
  • CAT6フラット20 ELPA

    CAT6フラット20

    ELPA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルタイプフラット
  • イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズイーナコンセント EEM
  • LAN中継アダプタ CAT6 マグネット付き MCO

    LAN中継アダプタ CAT6 マグネット付き

    MCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約8規格CAT6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)
    ゴールド
    シルバー

    プラグ収納コンセント LCRシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
    仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)高さ(mm)必要床高:80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
    色白規格CAT5e芯数8極8心
  • LAN中継アダプタ CAT6対応 MCO

    LAN中継アダプタ CAT6対応

    MCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約5規格CAT6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • LAN中継アダプタ CAT5e  マグネット付き MCO

    LAN中継アダプタ CAT5e マグネット付き

    MCO
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 カテゴリー5eまでサポートし、ギガビットイーサネットの通信環境でもご使用可能です。 RoHS指令とは、EUによる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令です。人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
    質量(g)約8規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT6用延長コネクタ

    東名通信工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
    色白規格CAT6芯数8極8心
  • カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線 MCO

    カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線

    MCO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
    用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T