カテゴリ
- 電気材料(9)
- 汎用ケーブル(5)
- FA用ケーブル(3)
- 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 12
- 2(14)
- 3(15)
- 4(19)
- 5(4)
- 6(9)
- 7(5)
- 8(142)
- 9(1)
- 10(10)
- 15(1)
- 16(9)
- 20(9)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(6)
- 36(1)
- 40(3)
- 50(2)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(6)
- 15(1)
- 20(7)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(7)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(5)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(4)
- 0.5(7)
- 0.75(5)
- 1.25(6)
- 2(3)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
シース色
灰(2)
黒(6)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(1)
- 0.7(5)
- 0.8(1)
- 0.9(4)
- 0.95(1)
- 1.1(6)
- 1.35(1)
- 1.5(5)
- 1.8(4)
- 20(1)
- 400(1)
対数(P)
- 6(2)
- 12(1)
- -(1)
6・12・-
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 阪神電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
富士電線工業・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・阪神電線・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「8芯」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300