カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 9
- 2(14)
- 3(15)
- 4(19)
- 5(4)
- 6(9)
- 7(5)
- 8(142)
- 10(10)
- 12(9)
- 15(1)
- 16(9)
- 20(9)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(6)
- 36(1)
- 40(3)
- 50(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.823(1)
シース色
カラー(1)
導体外径(Φmm)
- 1.31(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「8芯」の検索結果

電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥32,980~税込¥36,278~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000