カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(2)
- 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 12(1)
- 24(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
シース色
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
対数(P)
- 12
- 1(4)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(24)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(8)
- 10(6)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(2)
- -(2)
ブランド
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(1)
倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「8芯」の検索結果

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5