カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「80-jl」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から37日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラチェーン用 継手リンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 1列RK TAKASAGO CHAIN(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
コーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様RK TAKASAGO CHAIN
489税込538
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式クリップ形RoHS指令(10物質対応)対応
KANAローラーチェーン KANA80用継手 KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA80用継手KANA(片山チエン)
179税込197
1個
当日出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
コーティングローラチェーン用 継手リンク Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 継手リンク Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
889税込978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスジョイントリンク ゼクサスチェンステンレスジョイントリンクゼクサスチェン
799税込879
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
(64180)レインフオースメント,フードレツジ RH ニッサン(64180)レインフオースメント,フードレツジ RHニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(79980)カバー,チャイルド アンカー ニッサン(79980)カバー,チャイルド アンカーニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(24380)ホルダー ニッサン(24380)ホルダーニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(D4080)ハードウエアー キット, リア デイスク ブレーキ パツド ニッサン(D4080)ハードウエアー キット, リア デイスク ブレーキ パツドニッサン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ダブルピッチローラチェーン用 継手リンク RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン用 継手リンクRK TAKASAGO CHAIN
449税込494
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートアーキ ベースライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ベースライトPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(クールホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)100調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ステンレスローラチェーン用 継手リンク RK TAKASAGO CHAINステンレスローラチェーン用 継手リンクRK TAKASAGO CHAIN
759税込835
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BODY COMP.,FRAME    50100330680JL ホンダBODY COMP.,FRAME 50100330680JLホンダ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY.,RR.    52400303680JL ホンダCUSHION ASSY.,RR. 52400303680JLホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(73件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
重荷重用チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)重荷重用チェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピン形式リベット列数1材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用) 椿本チエインエンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様継手リンク種類チェーンボルト・ターンバックル
K-80 本藍染脚絆 8枚コハゼ ケイワークK-80 本藍染脚絆 8枚コハゼケイワーク
1,998税込2,198
1足
当日出荷から5日以内出荷
伝統の藍染生地を使用した足首の保護具になります。
材質綿100%
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンクKANA(片山チエン)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から52日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
369税込406
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
小判形チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)小判形チェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
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
"80-jl" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷