カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,497)
  • メカニカル部品(2,879)
  • 空調・照明・電設資材(2,246)
  • 科学研究・開発用品(971)
  • 切削工具(699)
  • 油圧機器・油圧ホース(594)
  • 卓上消耗品(543)
  • 厨房用品(542)
  • 機構部品(431)
  • 研磨材(397)
  • 物流用品(327)
  • 測定用品(322)
  • 配管・水廻り設備部材(283)
  • 店舗什器・備品(246)
  • 作業工具(208)
  • 学童・教育用品(153)
  • 安全用品(150)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • 自動車補修部品(120)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(119)
  • 制御機器(101)
  • 電気材料(100)
  • 農業・園芸資材(100)
  • 電動工具(99)
  • 建築金物(98)
  • バイク部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(62)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 医療(46)
  • 住設機器(44)
  • オフィス家具(43)
  • 介護用品(43)
  • 鈑金・塗装(38)
  • 事務用品(34)
  • 空圧工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 家電(25)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 清掃用品(24)
  • 農業機械(24)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • カー用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 溶接用品(20)
  • 安全標識(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 防犯用品(17)
  • 防災用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 梱包用品(16)
  • 保管用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 縫製用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 日用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業服(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「80φ」の検索結果

21,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)

    ストーブ煙突80Φ

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス
  • 置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ イチネンTASCO

    置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ

    イチネンTASCO(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
  • アルミ 80Φ柱用Cチャン タカショー

    アルミ 80Φ柱用Cチャン

    タカショー
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    アルミエコ竹用Cチャン補助部材。
    材質アルミ合金押出形材長さ(mm)1800ブロンズ
  • 共通トラップ球80Φ TGK(東京硝子器械)

    共通トラップ球80Φ

    TGK(東京硝子器械)
    16,533税込18,186
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 真空計(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(80Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
  • F透明トラップ球80Φ TGK(東京硝子器械)

    F透明トラップ球80Φ

    TGK(東京硝子器械)
    20,592税込22,651
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • フォークホイールAS 80Φ ビシャモン

    フォークホイールAS 80Φ

    ビシャモン
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様ベアリング付き
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 真空ゲージキット(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ゲージキット(80Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)仕様逆圧防止用ボールバルブ付付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径80Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 80Φスピードメーター KITACO

    80Φスピードメーター

    KITACO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用主な適合車種機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
  • 80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セットほか
    4日以内出荷
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • 80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ニードルバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ボールバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • 80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セットほか
    4日以内出荷
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1セットほか
    4日以内出荷
    真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径80Φmm

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • R32、R410A用80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32、R410A用80Φ高圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
    用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • スポンジバフ Φ80 モノタロウ

    スポンジバフ Φ80

    モノタロウ(48件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)80厚さ(mm)20取付け方法マジック式販売区分業務用
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    9,598税込10,558
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.24長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
    圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
  • 【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    耐食性・特に耐海水性がよい。
    用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.24長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径80Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 贈答箱 K-444 720ml太瓶(80Φ)A-PET ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    贈答箱 K-444 720ml太瓶(80Φ)A-PET ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    52,980税込58,278
    1ケース(300点)
    3日以内出荷
    首止め付。720ml太瓶が1本入ります。組底式。[適応瓶サイズ]約78Φ×298Hmm。
    材質PET寸法(mm)80×80×300質量(g)55
  • ステンベースプレート 80Φ丸柱用 タカショー

    ステンベースプレート 80Φ丸柱用

    タカショー
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    エバーバンブー補助部材。
    材質ステンレス寸法(mm)150×150×H250質量(kg)1.817シルバー備考ストレートアンカーは別売。
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)80
  • R22,R12,R502用80Φゲージ付マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502用80Φゲージ付マニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    フック付。
    対応冷媒種別R22、R12、R502用接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメスバルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径80Φmm

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径80Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径80Φ

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷
    フック付。
    対応冷媒種別R32、R410A用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用対応冷媒種別R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径80Φmm

    ノーブランド
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    対応冷媒種別R22・R12・R502仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
...