カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「800-led052」の検索結果

LEDライト
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。 軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。 バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。付属品充電ケーブル(約0.5m)仕様調光:各2段階+フラッシュモード質量(g)約75電源リチウムポリマーバッテリー内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×33センサーモーションセンサー内蔵連続使用時間(時間)約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4充電時間約1時間50分保証期間ご購入日より3ヶ月設置場所屋内バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)面発光/最大約350、サイドLED/最大約120適合頭囲(cm)50.5~64.5(ヘッドバンド)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ