カテゴリ

  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「8000ls」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8000-LS

    UNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(1kg)
    当日出荷
    微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
    用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63