カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 科学研究・開発用品(16)
- メカニカル部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- オフィス家具(4)
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RS PRO(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SMC(22)
- SUGICO(スギコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイコ(4)
- シグマ光機(2)
- シンコー(16)
- タカショー(3)
- テラモト(2)
- ニューマシン(3)
- ホンダ(6)
- メイキコウ(4)
- 日東工器(8)
- 日野自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-800SH
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-800SH)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-800SH)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット
日東工器(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
日東工器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。用途空気工具・工場内空気配管等。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-800SH7Z
SMC¥98,980税込¥108,8781個25日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用
日東工器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ
シグマ光機¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から10日以内出荷断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
iD10000スリム省エネ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9740RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-8
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1800SH7
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1800作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-8~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-8
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32G
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥86,980税込¥95,6781個15日以内出荷高さと長さを抑えて機能を凝縮作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-800SHZ
SMC¥94,980税込¥104,4781個25日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1800SHZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1800配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1800SHZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1800配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
iD10000スリム省エネ温白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9070RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら