カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 制御機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80326」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル アース製薬

    マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル

    アース製薬(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(45mL×2本)
    当日出荷
    おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ゴキブリからお部屋を守ります。取替えボトル
    付属品成分【有効成分】メトフルトリン540mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン、香料使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫ゴキブリ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C131331販売名アース虫ケアHAT2-2
  • はだまも ミスト アース製薬

    はだまも ミスト

    アース製薬
    629税込692
    1個(200mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) 【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください 汗や水に強く流れにくい ・たくさんの虫からしっかりまもる ・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く ・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。) 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • マモルーム ダニ用 取替えボトル アース製薬

    マモルーム ダニ用 取替えボトル

    アース製薬(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(45mL×2本)
    当日出荷
    お部屋まるごと予防空間 不快なダニからお部屋を守る スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。 ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる ダニがはい上がらないので表面にいなくなる 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
    用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。 (3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。 【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。 (4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。 (5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。 (6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。 【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。 【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
  • マモルーム コバエ用 アース製薬

    マモルーム コバエ用

    アース製薬
    1,198税込1,318
    1個(45mL)
    当日出荷
    おうちまるごと予防空間!コバエ成虫駆除&幼虫駆除による発生予防。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
    付属品成分【有効成分】トランスフルトリン使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ)有効期間約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)
  • 喫煙専用室 標識 ユニット

    喫煙専用室 標識

    ユニット(5件のレビュー)
    759税込835特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    喫煙室専用の標識です。
    用途喫煙室専用に材質エコユニボード(Φ2.5mm穴4スミ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2
  • キャリーラックジャンボ用 キャスター 浅香工業

    キャリーラックジャンボ用 キャスター

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラックジャンボ8インチ用取り替え車輪径200mm固定キャスター(後輪部)積載荷重500・600kg用の取り替え用キャスター。
    適合180708:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径200mm、180036:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径200mm、180739:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径200mm、180012:金象印キャリーラックジャンボDX、183288:キャリーラックジャンボDX両ハンドル式、180784:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径200mm形状固定質量(kg)3車輪径(Φmm)200高さ(mm)(キャスター)245車輪幅(mm)38取付ピッチ112×63材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,292税込1,421
    1箱(37本×4パック)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ
  • 6カクボルト M10X60 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X60

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X60部品名称6カクボルト M10X60図解NoSSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.52、MS410ENA-3K レバー部品_No.28、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.33、SSA-G600 動力噴霧機(2)部品_No.24、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.65、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.6、VSM-1020 カウンタシャフト部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.21、MS410ENA-3M レバー部品_No.28、SSA-F500 テンション(動力噴霧器)部品_No.2、SSA-F600I 動力噴霧器(2)部品_No.24、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F616VT テンション部品_No.6カクボルト M10X60、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.52、SSA-F501 テンション(動力噴霧器)部品_No.2、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.52、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.52、SSA-F616MAT テンション部品_No.6カクボルト M10X60、CSD-600NR 本体部品_No.11
  • 【リビルト】 パワステポンプ(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 パワステポンプ(マツダ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
  • ブラック8 既製(イ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(イ)

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    頭文字シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-220803-00(H=8)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    寸法H(mm)8
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-210803-00(H=8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-210803-00(H=8)

    廣杉計器
    889税込978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)8
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420803-00(H=8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420803-00(H=8)

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)8
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410803-00(H=8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410803-00(H=8)

    廣杉計器
    849税込934
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)8
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート あみ戸用 アース製薬

    マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート あみ戸用

    アース製薬
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    あみ戸に貼る、蚊よけプレート。貼るだけで、屋内への蚊の侵入を阻止。屋外での忌避効果も。直径約4mの範囲で効果があります。
    付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。(2)本体にお取替え目安シール(※油性ペン等で書いてください)を貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。香り無臭タイプ対象害虫蚊成虫有効期間1年用:気温等の影響により短くなることがあります医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641販売名アース虫ケアIGY4a
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • (280)クリーナー カバー スバル

    (280)クリーナー カバー

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (280)エアークリーナー AY スバル

    (280)エアークリーナー AY

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (280)クリーナーベース CP スバル

    (280)クリーナーベース CP

    スバル
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • (280)クリーナーカバー スバル

    (280)クリーナーカバー

    スバル
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • タミヤカラー エナメル塗料(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー エナメル塗料(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    1,198税込1,318
    1箱(10mL×6本)
    7日以内出荷
    筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★迷彩塗装に(ドイツ機色)★合成樹脂塗料。
    用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状非水溶性
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • シール(オイル TC6Y8010515 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y8010515

    ヤンマー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y8010515
  • リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装, 3-Pin DiodesZetex

    リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装, 3-Pin

    DiodesZetex
    749税込824
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)

    CKD
    24,425税込26,868
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80種別部品
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    9,888税込10,877
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
  • エクステンションドリル 窒化処理 グーリング

    エクステンションドリル 窒化処理

    グーリング
    5,598税込6,158
    1本
    20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
  • GEAR,SPUR(15 TEET ホンダ

    GEAR,SPUR(15 TEET

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • END,ROD ホンダ

    END,ROD

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COLLAR,303517 ホンダ

    COLLAR,303517

    ホンダ
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COLLAR,20257 ホンダ

    COLLAR,20257

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • DRUM,CLUTCH ホンダ

    DRUM,CLUTCH

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR LINK ホンダ

    GEAR LINK

    ホンダ
    429税込472
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR,T 40 ホンダ

    GEAR,T 40

    ホンダ
    9,898税込10,888
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LAMP,PILOT ホンダ

    LAMP,PILOT

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BULB,12V-23W ホンダ

    BULB,12V-23W

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RING KIT,PISTON(0 ホンダ

    RING KIT,PISTON(0

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CAP ホンダ

    CAP

    ホンダ
    449税込494
    1セット(3個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

    RELIEF(1件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000