カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Abbatron(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- FINDER(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NOK(1)
- SMC(3)
- U-KANAYA(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- いすゞ自動車(1)
- トヨタ(3)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(1)
- ユニット(1)
- ワゴジャパン(2)
- 三菱ふそう(1)
- 丸彦製菓(1)
- 日野自動車(5)
エコロジープロダクト

危険標識 危険
ユニット¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。用途電気設備への設置に。材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット固定質量(g)210縦(mm)225横(mm)300
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781パック(105個)6日以内出荷から42日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
丸彦 小さな角餅 しょうゆ 20個x12
丸彦製菓¥4,798税込¥5,1821セット(12個)3日以内出荷国内産米100%。あついうちにジュ~ッと醤油をしみ込ませた昔なつかしいおかきです。保存方法常温
Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDV3BN80)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
6カクボルトWSW M8X30
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M8X30(SMK)図解NoMSC1-103DW-1 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.6、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.28、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、SSA-α1004 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、SSA-R1000 調圧弁部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.34、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.19、GKP801E 本体,付属品部品 6カクボルトWSW M8X30_No.15、SSA-V1000C ステアリング切替装置(2)部品_No.13、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルトWSW M8X30_No.20、MSC1-102D 走行駆動部品_No.19、SSA-α1003MA-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、L4-530DW 調圧弁部品_No.22、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、MSC1-102DW 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.19など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら