カテゴリ
- 農業機械(16)
- 切削工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- TRUSCO(7)
- 協育歯車(5)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- brembo(4)
- CKD(2)
- 大同メタル工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- プロトティップ(2)
- 岩田製作所(1)
- 京セラ(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- ケナメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「806-15」の検索結果

スイッチング禁止テープ
ユニット(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(32本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ワッシャー
岩田製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(21個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(60個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
KO鉄ローラー
尾崎亀商店¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
六角穴付止めネジ(チタン)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(4本)当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。材質(本体)純チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2
ナンバーシール F30BK
ACE(エース)¥419税込¥4611枚当日出荷から5日以内出荷ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色黒
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールシリンダーASSY
制研化学工業¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から4日以内出荷マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
RDK フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から9日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(21個)3日以内出荷十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
アクティ 大きなおしりふきタオル
日本製紙クレシア¥8,998税込¥9,8981セット(60枚×12パック)5日以内出荷アクティ・楽ケアシリーズ 大人用大きなおしりふきタオル。片手で取り出しやすいふたに改良。おむつ交換がラク。スムーズにシートを引き出せる取り出し口形状に改良。1枚でもしっかり拭ける、厚さたっぷり&大きめサイズ。お肌にやさしい天然コットン100%で布タオルのような使い心地。素肌と同じ弱酸性。片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き。容器不要でこのまま使用することが可能。ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心用途おしりふき、体拭きに。大人・介護用。成分精製水、PG、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、クエン酸、クエン酸Naタイプ厚手・大判シートサイズ(cm)25×20
カマス袋 カマス GT(透明タイプ) No.3 エッフェル(茶) バラ 福助工業
福助工業¥2,298税込¥2,5281袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。KOPを使用していますので、ガスバリア性、防湿性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。寸法(mm)160×130質量(g)2.3
パスカラート PA2806(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,898税込¥7,5881本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)9.5補強層2Wホース外径(Φmm)19.1
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ハンドル
ゼノア¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ハンドル用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】ハンドル
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格38X45X8部品名称オイルシール図解NoSSA-S1002(4)-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※~2015年5月部品_No.5、SSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.5、SSA-S610VT -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年5月まで部品_No.5、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-S610 -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ~2015年5月部品_No.5、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.7、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.7、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※2015年6月~部品_No.7
パスカラート PA2806(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)540概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
MEV エンドミル
京セラ¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から8日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 XL750TRANSALP(RD16)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷適合車種XL750TRANSALP(RD16)つやなし
チップ ZNMT-S
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-S
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT08/09
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応