「8078-20」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270WP

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
    温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)表示分解能0.1℃付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • tessile(テッシーレ) クレイ

    tessile(テッシーレ)

    クレイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    <素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。
    材質/仕上ストーンウェアBROWN
  • (MC807)VALVE,AUTO 三菱ふそう

    (MC807)VALVE,AUTO

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,DISCRIPTION ホンダ

    PLATE,DISCRIPTION

    ホンダ
    819税込901
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高40cm NA-406Aシリーズ 日進医療器(車イス)

    アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高40cm NA-406Aシリーズ

    日進医療器(車イス)
    118,800税込118,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。
  • コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

    SIEMENS
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078アズワン品番65-7794-05
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078アズワン品番65-7802-71
  • 超硬ソリッド 溝入れミリング カーメックス

    超硬ソリッド 溝入れミリング

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本
    16日以内出荷
    寸法R(mm)0.1