カテゴリ
- 作業服(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- メカニカル部品(12)
- 自動車純正部品(11)
- オフィス家具(9)
- 農業機械(9)
- 保管用品(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(14)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Scot.Inc(9)
- 三菱ふそう(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ホンダ(5)
- ミドリ安全(5)
- NSK(日本精工)(4)
- TRUSCO(4)
- イトーキ(4)
- SMC(3)
- コクヨ(3)
- 四国化成(3)
- ニッサン(3)
- 三菱マテリアル(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- 神保電器(2)
- アイリスチトセ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「807s」の検索結果

Campusルーズリーフ(さらさら書ける)
コクヨ(26件のレビュー)¥269税込¥2961冊当日出荷から3日以内出荷さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
サンシェード イージーシェードII 傘型
ボンフォーム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷折りたたみ傘型サンシェード。パッと開いて簡単セット!。収納に便利なバンド付き、収納袋付き!。強い日差しをカット。UVカット率99%以上!遮光率99%以上!。車の内装に干渉しにくいフレキシブルシャフトを採用!。傘骨の先端にカバーが付いているので車の内装が傷つきにくい!材質ポリエステル ※表面PUコーティング、(本体)FRP・POM・ABS・スチール・TPE、(収納袋)ポリエステル色シルバー
SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)
群協製作所¥607~税込¥668~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
サンナップホワイト ボウル
サンナップ¥89税込¥981袋(7枚)当日出荷厚紙にPPラミネートを施し耐水、耐油、耐熱性に優れたペーパーボウルです。パッケージフィルムにはバイオマスインキを使用しています。用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。材質厚紙/PPラミネート色ホワイト商品タイプボールFSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
目覚まし時計
MAG(ノア精密)¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷アニマルモチーフの可愛い目覚まし時計です。長く人気を持続している猫とイルカのシルエットから選べます。秒針は連続秒針で運針音を気にせずお休みいただけます。幼稚園・保育園の卒園記念品としてもオススメです。材質枠:プラスチック、風防:プラスチック質量(g)175電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×59機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ
H1800スチールパネル
井上金庫販売¥26,980税込¥29,6781枚4日以内出荷仕様マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能材質本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色)色ホワイト高さ(mm)1800
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,590税込¥3,9491セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
耐切創手袋ノンコートフィットPRO
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ギアハンドル受け
TAKIGEN(タキゲン)¥2,380~税込¥2,618~1個4日以内出荷2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)表面仕上げバフ研磨
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
Belfix LPEローパーティション(パネル)
生興¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷から20日以内出荷Belfixパネルのコンセプト「シンプルで簡単施工」を踏襲したスリムなローパーティションです。コストパフォーマンスにすぐれ、簡単に空間をつくることができます。東大阪ブランドに認定されました。材質(連結部材)連結スティック:スチール、PA樹脂、連結フック:PA樹脂材質(本体)表面材:布(ポリエステル100%)、芯材:植林木合板+ペーパーハニカムコア、フレーム:アルミ押出成型グリーン購入法適合
関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥32,980税込¥36,2781セット(7kg)5日以内出荷スプレーガン塗装用のセットです。用途塗料セット内容PG80 品 ローザンオレンジ 4.2kg、専用硬化剤 420g、希釈用シンナー 2.8kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc 3個、攪拌棒 1個、マスキングテープ12mm幅 1巻、説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色480ローザンオレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7L危険物の性状非水溶性
XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ