カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 農業機械(12)
- トラック純正部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(9)
- CROWN(2)
- Kawasaki(2)
- MANN-FILTER(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](4)
- SMC(4)
- いすゞ自動車(6)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- サンコー(三甲)(6)
- トヨタ(11)
- ニッサン(7)
- ホンダ(5)
- ユニット(2)
- 三菱ふそう(3)
- 伊東電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「808-32」の検索結果

チャーミー クリスタ クリアEX ジェル 食器用洗剤 各種
LION(ライオン)¥989税込¥1,0881個(1155g)当日出荷ギトギト油も蓄積汚れも一撃除去するから、食器・庫内のクリアな洗い上がりを実現
KOハンマーヘッドローラーミニ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
チューブライト乾電池用
ミズケイ¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷昼夜自動センサー付。 24個のLEDが交互点滅します。用途夜間の工事などに仕様防滴タイプ材質PVC質量(kg)1.5機能昼夜自動センサー付点灯方式交互点滅電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)直径(Φmm)×長さ(m)約22×10LED使用数(個)24(12個ずつ交互に点滅)
ケースセーバー カバー付
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
グローブ COMPSOS
FORCE¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷手のひら部分には路面からの衝撃を吸収するパッドと滑り止めを搭載。手首にベルクロのないスリップオンモデル。指のアイレットで簡単に引き抜くことが可能。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 サイクルグローブサイズM/L
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
ブラック8 既製(カ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から7日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字か印面種別浸透印
パスカラート PA2808(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層4Sホース外径(Φmm)22.8
キユウスイポンプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷備考2~38、76-1~76-35フクム部品名称キユウスイポンプクミタテ図解NoSSA-R1000 給水ポンプ部品_No.1
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥750税込¥8251個7日以内出荷仕様バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ、0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ、ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き、パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適、低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト、クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース、操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)規格UL認定定格電圧(V)AC/DC20接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)ニッケルめっき黄銅に金接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)3(3pos)、6(2pos)
パスカラート PA2808(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
STMicroelectronics MOSFETゲートドライバ 1 A PowerSO 8 36-Pin ハイサイド 非反転 表面実装
STMicro¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●出力電流 : 1 A●供給電圧 : 45V●ピン数 : 36●パッケージタイプ : PowerSO●出力数 : 8●トポロジー : ハイサイド●高/低サイド依存性 : 独立●ドライバ数 : 1●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら