カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- 機構部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「80865-e4100」の検索結果

コンベックス フィットギア
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から21日以内出荷握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
KO仕上げベラ太鼓用替えゴム アメゴム
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい高耐久タイプ。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強いアメゴムタイプです。厚さ(mm)5色アメ色
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
HPLC用シリンジ 750SNR
大阪ケミカル¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式750SNR容量(mL)0.50容量(μL)500針ゲージ22
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
デニールトートバッグ
今村紙工(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!用途社内外のちょっとした移動に色ブラック(縁取りグレー)静荷重(kg)約23RoHS指令(10物質対応)対応