カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「80b-0303」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント ティー ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント ティー

    ショーボンド
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~)

    CKD
    ¥19,613税込¥21,574
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)

    CKD
    ¥13,375税込¥14,713
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2

    アズワン
    ¥86,900税込¥95,590
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947アズワン品番67-4865-13
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12

    アズワン
    ¥86,900税込¥95,590
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944アズワン品番67-4865-10