カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「80b-0606」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 工具差し ホーザン

    工具差し

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。幅(mm)425高さ(mm)295質量(g)420
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~)

    CKD
    ¥28,175税込¥30,993
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)

    CKD
    ¥19,688税込¥21,657
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80