カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み

「80b-1215」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ

    酒井製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    12日以内出荷
  • 精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ

    酒井製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • 精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ

    酒井製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    12日以内出荷
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ