カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80b-2015」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク

    [冷蔵]すっきりCa鉄

    雪印メグミルク
    2,298税込2,482
    1セット(1000mL×3本)ほか
    翌日出荷
    すっきりさわやかな飲み口でごくごくたっぷり飲める乳飲料です。コップ1杯で1/2日分のカルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12が摂れる乳飲料です。(低脂肪 脂肪分80%カット 普通牛乳比(日本食品標準成分表2015)、栄養機能食品(カルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12))
    用途カルシウムが沈澱することがありますので、よく振ってからお飲みください。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
直動部品カテゴリ