カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
絞り込み
性能ランク
  • 80(1)
長側面長さ(cm)
  • 23.2
  • 23(6)
端子位置
  • R(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 52(1)
定格電圧(V)
  • 12(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80d23r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)