カテゴリ
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「80f-0605」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称ブツシユ図解NoMGC-703RD ミッション部品_No.69、MGC-S400 ギヤケース部品_No.83、MGC-605R-F ミッション部品_No.9、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-604R-1 ミッション部品_No.14、MGC-704RD ミッション部品_No.14、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.46、MGC-604R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.14、MGC-703R ミッション部品_No.69、MGC-703R ミッション部品_No.33、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.46、MGC-603R ミッション部品_No.69、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.21、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.27、MGC-705RD ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.33、MGC1000 刈り部右(上面)部品_No.80、MGC-705RD-F ミッション部品_No.9、MGC-605R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.14、MGC-603R ミッション部品_No.33、MGC-705R ミッション部品_No.14、MGC-704R ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14
ビニールホース 12X16X1200
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格12X16X1200部品名称ビニールホース 12X16X1200図解NoSSA-S611VT ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア605MA ボンネット部品_No.20、SSA-V1002CT-DX ボンネット部品_No.19、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-S611KP ボンネット部品_No.13、SSA-S611 ボンネット部品_No.13、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.13、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C ボンネット部品_No.19、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.19、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア1005VT ボンネット部品_No.19、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.27、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-アルフア605V ボンネット部品_No.20、SSA-F617VT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT ボンネット部品_No.19、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.27、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.27
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651セット(10個)8日以内出荷部品名称ワリピン図解NoMGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104、MGC601 ハンドル部品_No.45、MGC-705R ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.12、MGC701D ハンドル部品_No.45、MGC-705RD-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.19、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC702RD ハンドル部品_No.39、MGC-705RD ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.12、MGC-605R-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.19、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104など
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80