カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(2)

「80f-0610」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール1
  • KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形 協育歯車

    KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形

    協育歯車
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新JIS約9~10級相当です。
    材質S45Cモジュール1
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CA2F Series(CA2F80) SMC

    CA2F Series(CA2F80)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • マグニファイア Nikon(ニコン)

    マグニファイア

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
    適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
  • ホース 8.5X1BX2700L BIGM(丸山製作所)

    ホース 8.5X1BX2700L

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X1BX2700部品名称ホース 8.5X1BX2700L図解NoSSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.80、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.73、SSA-F616 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.80、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.74、SSA-F616V 薬液配管部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.80、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.38、SSA-F616M 薬液配管部品_No.39、SSA-F610 薬液配管部品_No.73、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.80、SSA-F615 薬液配管部品_No.50、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.80
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解Noエンジン(BSA-600LDQ) クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルスイッチ部品_No.24、SSA-Z600MA エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ)部品_No.24、GB1010ASR ガバナ部品_No.120、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.27、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、GB1010ALN カム軸部品_No.80、BSA-662 1062シリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルゲージ、オイルスイッチ部品_No.24、GB1010ASR カム軸部品_No.80、SSA-α1001S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.29、SSA-F615DX エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.9、GR16-M エンジン カム軸、アイドル軸部品_No.80、SSA-F610 エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.9、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9など
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考82~85フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-F615 V 薬液配管部品_No.80、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.81、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.88、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.87、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.58、SSA-F616M 薬液配管部品_No.45、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.87、SSA-F616 薬液配管部品_No.44、SSA-F610 薬液配管部品_No.81、SSA-F615 薬液配管部品_No.57
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    規格SKB-4MM-250部品名称アロンバンド図解NoSSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.86、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.86、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.39、CBM-520A 薬液配管部品_No.39、SM-130A その他部品_No.1、BSM-820SLT-C2 付属品部品_No.39、SSA-G540 薬液配管部品_No.29、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.41、SM-410T その他部品_No.16、SSA-F610 薬液配管部品_No.80、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.64、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.40、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.86、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.13など
  • シールワッシャー M10 BIGM(丸山製作所)

    シールワッシャー M10

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    規格M10ヨウ部品名称シールワツシヤ M10図解Noドラムクミタテ部品_No.34、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.72、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.46、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.34、MSA410-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.20、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.80、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解1部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.34、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.34、SSA-E500DX ステアリング部品_No.30、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.34など
  • ワンガタ プラグ BIGM(丸山製作所)

    ワンガタ プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワンガタ プラグ図解NoSSA-S602DX エンジン シリンダヘッド部品_No.9、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(シリンダヘッド)部品_No.9、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.8、SSA-S551 エンジン シリンダヘッド部品_No.9、GB1010BSR シリンダヘッド部品_No.80、GB1010ASR シリンダヘッド部品_No.80、SSA-α510DX エンジン(シリンダヘッド)部品_No.9、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.9、SSA-G650 エンジン シリンダヘッド部品_No.90、SSA-N550 エンジン シリンダヘッド部品_No.9など
  • タコメータヨウピツクアツプ BIGM(丸山製作所)

    タコメータヨウピツクアツプ

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タコメータヨウピツクアツプ図解NoSSA-α510 希望付属品部品_No.51、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.11、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-M500DX エンジン フライホイール、スタータ部品_No.28、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-G650 エンジン フライホイール部品_No.100、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.51、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.29、SSA-α1002ST エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.29、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、L4-530DW エンジン フライホイール部品_No.100、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.9、SSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9
  • ゴムツキザガネ BIGM(丸山製作所)

    ゴムツキザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ゴムツキザガネ図解NoL4-530DW エンジン エアクリーナ部品_No.80、SSA-S600 1996ネン エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.8、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-S600DX 1997ネン エンジン エアークリーナ部品_No.8、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.8、SSA-S600 2001ネン エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-S602DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.8、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.8、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.8、SSA-G650 エンジン エアクリーナ部品_No.80、SSA-F616M エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、SSA-S602DXM エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.8、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、SSA-F616 エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.8
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    13税込14
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoMAZ50 車輪関係部品_No.11、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.31、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.31、MAZ50 プーリ関係部品_No.26、MGC-700 ハンドル左(走行レバー)部品_No.120、SSA-F610 ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.31、GR16-M デフロックペダル部品_No.80、GR16-M 後車輪ケース部品_No.110、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.32、FHD-35 主フレーム部品_No.140、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.31、GB1010ALN オルタネータ部品_No.70、GR16-M HST部品_No.60、GR16-M クラッチハウジング部品_No.40、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.31など
  • スタータスイッチASSY(キーツキ) BIGM(丸山製作所)

    スタータスイッチASSY(キーツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    備考8~10フクム部品名称スタータスイツチASSY(キーツキ)図解NoMS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.40、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.40、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、SSA-F615 計器パネル部品_No.16、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.7、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.40、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.27、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    20税込22
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoMGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.20、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.90、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.60、GR16-M ハンドルアクセルレバー部品_No.60、GR16-M シートサポート部品_No.90、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.32、GB1010ASR オルタネータ部品_No.80、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.32、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、FHD-35 ゴムクローラ部品_No.100、GB1010ALN オルタネータ部品_No.80、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.20など
  • タコメータヨウピツクアツプ BIGM(丸山製作所)

    タコメータヨウピツクアツプ

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タコメータヨウピツクアツプ図解NoSSA-N550DX オプション(1)部品_No.80、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.42、SSA-S602DXM 付属品部品_No.11、SSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.43、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.43、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.37、SSA-F616(4)-1 オプション(2)部品_No.17、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.48、SSA-S550 希望付属品(2)部品_No.26、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-S602DX オプション(制風板、タコメータ)部品_No.10、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.46、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.35、SSA-F616M オプション(2)部品_No.17、SSA-S610VT -1 オプション(1)部品_No.35、SSA-S1002 オプション(3)部品_No.4、SSA-N550 オプション(1)部品_No.80、SSA-F616 オプション(2)部品_No.17、SSA-F616MA オプション(2)部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-F505 希望付属品(2)部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 オプション(3)部品_No.4、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.42、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.4
  • ホースセツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4XPF1/4部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.52、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.7A、SSA-アルフア1005VT ラジエータ部品_No.54、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.80、SSA-F505 エンジン取付部品_No.50、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.32、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.13、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.31、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.43、SSA-S611 ラジエータ部品_No.27、SSA-F615 エンジン取付部品_No.43、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.54、SSA-F500 エンジン ラジエータ部品_No.15、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.42、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.28、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.80、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.31、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.27など
  • クランクピンメタル BIGM(丸山製作所)

    クランクピンメタル

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクピンメタル図解NoSSA-V600C エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ ※2004年7月生産分から部品_No.23、GB1010ALN ピストン クランク軸部品_No.80、SSA-N550DX エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-α510 エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-F616M エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-F615DX エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.8、GB1010BSR ピストン クランク軸部品_No.80、GB1010ASR ピストン クランク軸部品_No.80、SSA-α610C エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.8、SSA-S602DX エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-α510 M-A エンジン(ピストン,クランク軸)部品_No.8、BSA-650シリーズ エンジン メインベアリングケース、ピストン、クランク軸部品_No.24など
  • CL1 Series(CDL1F80-~) SMC

    CL1 Series(CDL1F80-~)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ロックアップシリンダ CDL1F80 SMC

    ロックアップシリンダ CDL1F80

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    15日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • ロック付シリンダ CNA2F SMC

    ロック付シリンダ CNA2F

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-6~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F80-6~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80