カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)

「80f-0705」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-705Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-705Z

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)705クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブツシユ図解NoMGC-703RD ミッション部品_No.69、MGC-S400 ギヤケース部品_No.83、MGC-605R-F ミッション部品_No.9、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-604R-1 ミッション部品_No.14、MGC-704RD ミッション部品_No.14、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.46、MGC-604R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.14、MGC-703R ミッション部品_No.69、MGC-703R ミッション部品_No.33、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.46、MGC-603R ミッション部品_No.69、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.21、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.27、MGC-705RD ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.33、MGC1000 刈り部右(上面)部品_No.80、MGC-705RD-F ミッション部品_No.9、MGC-605R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.14、MGC-603R ミッション部品_No.33、MGC-705R ミッション部品_No.14、MGC-704R ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14
  • ワリピン BIGM(丸山製作所)

    ワリピン

    BIGM(丸山製作所)
    59税込65
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ワリピン図解NoMGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104、MGC601 ハンドル部品_No.45、MGC-705R ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.12、MGC701D ハンドル部品_No.45、MGC-705RD-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.19、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC702RD ハンドル部品_No.39、MGC-705RD ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.12、MGC-605R-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.19、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104など
  • サークリツプ BIGM(丸山製作所)

    サークリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称サークリツプ図解NoMGC702RD エンジン取付,カバー,付属品部品_No.25、MGC-704RD-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.31、SSA-F616MAT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.4、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.79、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.36、SSA-S610VT -1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.4、MGC-705RD-F 付属品,オプション部品_No.10、MGC701D エンジンプーリ,カバー部品_No.29、SSA-S611VT エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.4、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.36、MGC-705RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.31、VSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.3、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.36、SSA-Z600MAT アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.33、SSA-Z600T エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.33、SSA-F616VT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.4、MGC702D エンジンプーリ,カバー部品_No.28、MGC-704RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.32、MGC702RD 刈り部部品_No.36、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.31、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.80、SSA-S1002(4)-1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.4、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.56、SSA-Z600VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.33、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.36