カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「80f-1003」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格HN-1/4X450部品名称チユーブ図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.25、SSA-F616V-1 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.85、SSA-F615 カクハン部品_No.25、SSA-F616 攪拌部品_No.25、SSA-F616M 撹拌部品_No.25、SSA-F611 薬液タンク部品_No.50、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.85、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F616(4)-1 撹拌部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.50、SSA-F616MA 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.80、SSA-F615DX 撹拌部品_No.25、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.80
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台92日以内出荷スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上エコロジー商品省エネ