カテゴリ
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「80f-1005」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-1005Z
SMC¥58,980税込¥64,8781個30日以内出荷ストローク(mm)1005クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ
イチグチ¥6,298税込¥6,9281箱(10本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700077-240624-02.jpg)
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm
AC[研磨材]¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から9日以内出荷フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)10
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格PF1/4XPF1/4部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.52、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.7A、SSA-アルフア1005VT ラジエータ部品_No.54、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.80、SSA-F505 エンジン取付部品_No.50、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.32、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.13、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.31、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.43、SSA-S611 ラジエータ部品_No.27、SSA-F615 エンジン取付部品_No.43、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.54、SSA-F500 エンジン ラジエータ部品_No.15、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.42、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.28、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.80、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.31、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.27など









![セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700077-240624-02.jpg)