カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80f-1212」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    規格80F-1212部品名称ブツシユ図解NoSSA-N550 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-N550DX 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1001S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、BSA-536シリーズ -A 変速レバー部品_No.9、SSA-V1000 副変速レバー部品_No.10、SSA-N500 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1000ST クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、SSA-α1000S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、BSA-535 シリーズ 変速レバー部品_No.12、SSA-V1000C 変速レバー部品_No.18、SSA-α1001ST クラッチ,トランスミッション,サブレバー部品_No.7、SSA-α602 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.18、SSA-V600C 変速レバー部品_No.18、SSA-N500 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5、SSA-α600 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.7、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.7、SSA-α602M 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-N550 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5、SSA-N550DX 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5
at-1210fx特集