カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80f-1215」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5 タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5

    タンガロイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動盤用溝入れチップ 京セラ

    自動盤用溝入れチップ

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525
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
"80f-1215" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷