「80txl-46e」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • チェーン刃80TXL-46 マキタ

    チェーン刃80TXL-46

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    4日以内出荷
    ●最速27m/sのチェンスピードにより速い作業性を実現した静音・低振動・軽量の36V充電式トップハンドル仕様のチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●エンジン式を超えるチェンスピードにより速い作業性を実現してます(メーカーのエンジン式チェンソーと比較して) ●チェンスピード最速27m/s、軽量3.1kgで高所作業時などの際に持ち運びにも便利なので作業負担も軽減できます ●握りやすく取り回しが良いサイドハンドルにより疲労軽減ができます(体から離れた作業や斜めに枝打ちする場合など、持ち手の負担が少なく、体の近くで構えることができ、チェンソーを自在に操れます) ●1充電で直径40mmの杉を約430カット切断できます(別販売の電池パックDB3625L(リチウムイオン・36V・容量2500mAh)を使用した場合) ●切削性の良い80TXLソーチェンと効率良く刃が回転する先端スプロケット付のガイドバーを採用し、鋭い喰いつきと切断抵抗の低い薄刃で消費電力を抑えて作業効率良くスムーズに切断できます
    用途雑木や果樹などの枝打ち、剪定作業質量(kg)3.1(電池パック装着時)電源(V)DC36モーターブラシレスモーターハンドルトップハンドルバッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]27適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン80TXL-46E(オレゴン製・ゲージ厚:1.1mm・ピッチ:0.325"")ソーチェンピッチ(inch)0.325有効切断長さ(mm)244
  • チェーン刃80TXL-32 マキタ

    チェーン刃80TXL-32

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • チェンソーバーセット80TXL マキタ

    チェンソーバーセット80TXL

    マキタ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    3日以内出荷
  • チェーン刃80TXL-26 マキタ

    チェーン刃80TXL-26

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
    厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
  • チェーンソー(充電式)用チェーン刃 マキタ

    チェーンソー(充電式)用チェーン刃

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    適合MUC250DRD用型番91PX-40E
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    さらなる切れ味を追及した新開発チェンです。
    用途木材の切断に
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チェーン刃90PX-46E マキタ

    チェーン刃90PX-46E

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-46E
  • 1411SPソーチェン サムライレジェンド

    1411SPソーチェン

    サムライレジェンド(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    サムライレジェンド1411ローキックローラーバー適合ソーチェン。細身、刃高が低く滑らかに食い込み、高速に切削。
    用途チェンソー用ソーチェン適合PFERD3.0mm丸ヤスリピッチ1/4inchゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ

    250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    充電式最速×クラス最軽量
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA質量(kg)3.7電源(V)直流36(40MAX)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227バッテリーリチウムイオンバー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60振動3軸合成値(m/s2)3.4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットボーズ1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)
  • 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド

    1411ローキックローラーバー

    サムライレジェンド(7件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
    用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • スピードカットバー 18” オレゴン(OREGON)

    スピードカットバー 18”

    オレゴン(OREGON)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。
    タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズチェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)18
  • 250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ

    250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)

    マキタ
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    3日以内出荷
    充電式250ミリチェンソー。40Vmax仕様。MUC031GRD。バッテリ充電器付。◆27mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し。◆最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率。[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー。先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に。◆その他特長。・脱落防止ナット。・「収納式」大型オイルタンクキャップ。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速
    質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
  • 充電式チェンソー マキタ

    充電式チェンソー

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速
    セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250