カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「81-2235」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
  • (81223)フォグランプ レンズ LH トヨタ

    (81223)フォグランプ レンズ LH

    トヨタ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷
  • (81223)LENS, FOG LAMP, トヨタ

    (81223)LENS, FOG LAMP,

    トヨタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (10981)ベアリング; キング ピン いすゞ自動車

    (10981)ベアリング; キング ピン

    いすゞ自動車
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • パスカラート PA2812(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91