カテゴリ
- 切削工具(16)
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 農業機械(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング(8)
- 岩田製作所(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- ホンダ(4)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](4)
- タカノ(3)
- ワルター(2)
- ゼノア(2)
- MANN-FILTER(2)
- タイテックス(2)
- 大阪魂(2)
- 工進(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- ニチバン(1)
- バーテック(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「811-80」の検索結果

カテリープラスI.V. IV0811 80X110MM 30マイ
ニチバン¥6,198税込¥6,8181箱5日以内出荷柔軟性のあるポリウレタン不織布にひし形ウインドウを設けた高透湿性フィルムドレッシング。剥離紙を剥がしてそのまま両手に持って貼付できるキャリアレスなので、隙間なく密着して貼ることができます。末梢静脈、中心静脈、硬膜外麻酔カテーテルの穿刺部位固定に。滅菌固定用テープが3本付属。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218221301医薬品医療機器等法一般医療機器
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥639~税込¥703~1箱ほか当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
短冊型標識ヨコ(エコユニボード)
ユニット(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたエコユニボード製です仕様Φ2.5mm穴左1・右1材質エコユニボード寸法(mm)120×360
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥309税込¥3401パック(100本)当日出荷から6日以内出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
一眼型保護メガネ サクシード
UVEX(ウベックス)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から翌日出荷軽量でスリムな構造です。VDEバージョンもあります。力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。DIN462281部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に使用できます。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。用途エンドスリーブ圧着用、DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に全長(mm)180
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から8日以内出荷一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ベース用シム ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から8日以内出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator
ゼノア¥39~税込¥43~1個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
ゼノア¥219~税込¥241~1個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合本体RC6200P
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から7日以内出荷3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。用途アルミ、鋳鉄用。
ライトワク
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷部品名称ライトワク図解NoSSA-R1000C キャビン部品_No.24、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.15、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.13
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 3mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ブラック8 既製(サ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字さ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
Harting コネクタ M12 オス
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ケーブルコネクタコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = 1/10ギガビットイーサネット