カテゴリ
- 自動車純正部品(54)
- トラック純正部品(49)
- バイク純正部品(19)
- 制御機器(9)
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「813-31」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥82税込¥901個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブック
リヒトラブ¥999税込¥1,0991冊当日出荷から3日以内出荷トップインタイプ。資料やマニュアルなどの収容に。用途書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。
RS Pro 中継用端子台 1極
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Murano(ムラノ)18-8レードル柄お玉
TKG¥999税込¥1,0991個当日出荷材質18-8ステンレス容量90cc寸法(直径Φ×柄)(mm)95×257TKG品番9-0459-0801TKG品番(2017)6-0415-0801
C-SLimS15 L シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から32日以内出荷狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ゼノア¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
Z1/Z2ブレーキパッドシム
PMC(3件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷フロントブレーキのキャリパーピストンとブレーキパッドの間にセットするシムです。共震音が特に著しい場合は2枚重ねてご使用いただくとより効果的です。(その場合はシムとシムの間にグリスを塗布してください。)
ブラック8 既製(ス)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字す印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Fisherbrand(TM) ローリテンションスナップキャップ付きマイクロチューブ 02-681シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781セット(250本)4日以内出荷から6日以内出荷