カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「813ts」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タービンサンダー 813TS コンパクトツール

    タービンサンダー 813TS

    コンパクトツール
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
    用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
  • CTいろは 身 中央化学

    CTいろは 身

    中央化学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体のみです。
    種別本体材質CT
  • リングO (TF88) MAZDA(マツダ)

    リングO (TF88)

    MAZDA(マツダ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • 共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6729アズワン品番65-7669-44
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ は、8 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6730アズワン品番65-7679-16
  • MPパッド Assy コンパクトツール

    MPパッド Assy

    コンパクトツール
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    813TS専用交換用マジックパッドです。
    用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813TS材質ウレタン幅(mm)73質量(g)60奥行(mm)105ペーパー寸法(mm)75×110