カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(1)

「816-5425」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNMシリーズ ペンライト GENTOS

    SNMシリーズ ペンライト

    GENTOS(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS

    SNMシリーズ シンプルトーチ3x2

    GENTOS
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)200照射距離(m)最大約111連続点灯時間(時間)約6落下耐久(m)1
  • SNMシリーズ ハイトーチ GENTOS

    SNMシリーズ ハイトーチ

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
    付属品テスト用電池色黒質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト フルークス GENTOS

    LEDペンライト フルークス

    GENTOS(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
    付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2連続点灯時間約12時間耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • SNMシリーズ シンプルペンライト GENTOS

    SNMシリーズ シンプルペンライト

    GENTOS
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル 単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 ツイストスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
    付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0防塵防水性能54光束(Lm)最大150明るさ(Lm)150照射距離(m)最大約74連続点灯時間(時間)12落下耐久(m)1
  • レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ充電式

    GENTOS(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
  • レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)150電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66明るさ(Lm)480~30照射距離(m)最大約152連続点灯時間(時間)約2~37落下耐久(m)2
  • SNMシリーズ シンプルトーチ4x3 GENTOS

    SNMシリーズ シンプルトーチ4x3

    GENTOS
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能 High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)120電源単4アルカリ電池×3本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)350~180照射距離(m)最大約193連続点灯時間(時間)約7~15落下耐久(m)1
  • SNMシリーズ ハイトーチ GENTOS

    SNMシリーズ ハイトーチ

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×1本電池式モデル 単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単4アルカリ電池×1本使用で80の出力 3時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
    付属品テスト用電池色黒質量(g)約26(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度(最大)約690カンデラ使用電池単4アルカリ電池×1本(付属)防塵防水性能IPX4準拠明るさ(Lm)約80(最大時)特性照射角固定/ワイドビーム照射距離(m)(最大)約53電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS

    ステラ ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
    用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
  • フラッシュライト Gシリーズ 004DG GENTOS

    フラッシュライト Gシリーズ 004DG

    GENTOS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。
    付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久トラスコ品番779-7966寸法(mm)Φ16.2×142.4質量(g)60(電池含む)全光束(Lm)18光源Φ5mm白色LED×1灯使用電池単4アルカリ電池×2本連続点灯時間約8時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)18明るさ(Lm)18実用点灯時間約8時間照射距離(m)17電球の種類LED特殊用途防沫
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機

    防水LEDライト ラバー&アルミ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
    材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)黒電球の種類LED
  • レクシード ハンディトーチ2x3 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ2x3

    GENTOS
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ質量(g)448電源単2アルカリ電池×3本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0防塵防水性能66明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)最大約277連続点灯時間(時間)約4~370落下耐久(m)2
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
    色ホワイト質量(g)約110(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単4形乾電池3本照度(Lx)約500電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)耐水性防滴構造光束(Lm)約50(参考値)アズワン品番64-1237-58電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キーチェーンライト GKシリーズ GENTOS

    キーチェーンライト GKシリーズ

    GENTOS(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
    付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間電球の種類LED特殊用途防滴
  • レクシード ハンディトーチ GENTOS

    レクシード ハンディトーチ

    GENTOS
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ色ブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2
  • LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDハンドライト

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • キーライト10G GENTOS

    キーライト10G

    GENTOS(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
    付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
関連キーワード
照明カテゴリ